1/4" kärkihylsy 5-star
1/4" hylsyavain 5-Star
FIVE STAR 1/4 HYLSY GR10
Tuotenro 0715113910
EAN 4045727639337
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Malli: kromattu, matta
- Vääntiö: 1/4" , kolo pitokuulalle
- Kärki: 5-star reiällä
- Geometria: lyhyt
Tiedot(X)
Erikoisprofiili reiällä seuraavien asentamiseen:
- Lämpötila-anturit, ilmavirtausanturit ja nykyaikaiset dieselruiskutusjärjestelmät
- Turvatyynyjärjestelmä (DC)
- Radiomastojen kytkinkaapit
- Sivupeilit (Mercedes-Benz C-, E- ja S-sarja)
- Ajonestolaitteen ohjausyksikkö
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Viisisakarainen, reikäpää |
Kärjen/pään koko | P10 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 37 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 17,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |
Malli | Lyhyt |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |