Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" kärkihylsy PH

1/4 tuuman hylsyavain, PH
1/4 HYLSY PH2

Tuotenro 071511802

EAN 4011231727044

-
1/4" kärkihylsy PH

Tuotenro 071511802
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu/matta

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: ISO 8764-PH
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

PH

Kärjen/pään koko

PH2

Pituus (kokonaispituus) (L1)

32 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

12 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot