1/4" kärkihylsy PH
1/4 tuuman hylsyavain, PH
1/4 HYLSY PH3
Tuotenro 071511803
EAN 4011231727068
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: ISO 8764-PH
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | PH |
Kärjen/pään koko | PH3 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 32 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 12 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |