1/4" kärkihylsy Suoraura
1/4" hylsyavain, suoraura
1/4 HYLSY 0,6X3,5MM SUORAURA
Tuotenro 071511735
EAN 4011231726924
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: DIN 5264, suoraura
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | SL |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 0,6 x 3,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 32 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 12 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |