Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" kärkihylsy Suoraura

1/4" hylsyavain, suoraura
1/4 HYLSY 1,2X8,0MM SUORAURA

Tuotenro 071511780

EAN 4038898868583

-
1/4" kärkihylsy Suoraura

Tuotenro 071511780

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Pinta: kromattu, kiillotettu/matta

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: DIN 5264, suoraura
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

SL

Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys

1,2 x 8,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

32 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

12 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot