Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" kärkihylsy TX

1/4" hylsyavain, TX-kärki
1/4" HYLSY TX 25 37MM

Tuotenro 0715113525

EAN 4056807690292

-
1/4" kärkihylsy TX

Tuotenro 0715113525
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
  • Vääntiö: 1/4″ neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: TX-ruuveille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

TX

Kärjen/pään koko

TX25

Pituus (kokonaispituus) (L1)

37 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

17,5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot