1/4" kärkihylsy TX
1/4" hylsyavain, TX-kärki
1/4" HYLSY TX 8 37MM
Tuotenro 0715113508
EAN 4056807690254
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: 1/4″ neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX-ruuveille
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TX |
Kärjen/pään koko | TX8 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 37 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 17,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |