Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" kärkihylsy TX IPR

1/4" hylsyavain, TX IPR
1/4" HYLSY IPR TX 10 37MM

Tuotenro 0715113810

EAN 4056807699516

-
1/4" kärkihylsy TX IPR

Tuotenro 0715113810
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
Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

TX IPR

Kärjen/pään koko

TX10

Pituus (kokonaispituus) (L1)

37 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

17,5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot