1/4" kärkihylsysarja 7 osaa
1/4" kärkihylsysarja, 5-star, 7-osaa
FIVE STAR 1/4 HYLSY SRJ 7 OS
Tuotenro 0715113900
EAN 4045727615539
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoisvalikoima 5-star-ruuveille reiällä
- Lämpötila-anturien, ilmavirtausmittarien, ja nykyaikaisten dieselruiskutusjärjestelmien, turvatyynyjärjestelmien (DC), radiolähetinmastojen kytkentäkaappien, sivupeilien (Mercedes-Benz C-, E-, S-sarja) ja ajonestolaitteiden ohjausyksiköiden asennukseen
- Lyhyet kärkihylsyt, 1/4 tuumaa, kolo pitokuulalle, yleiset koot 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 130 x 40 x 20 mm |
SKTWRNCH-1/4IN-5STAR-W.HOLE-SZ15
SKTWRNCH-1/4IN-5STAR-W.HOLE-SZ20
SKTWRNCH-1/4IN-5STAR-W.HOLE-SZ25
SKTWRNCH-1/4IN-5STAR-W.HOLE-SZ27
SKTWRNCH-1/4IN-5STAR-W.HOLE-SZ30
SKTWRNCH-1/4IN-5STAR-W.HOLE-SZ40