Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa

1/4" kärkihylsysarja, 50 osaa
1/4 HYLSYKÄRKISARJA LYHYET 50 OS.

Tuotenro 0965014500

EAN 4061975089809

-
1/4" kärkihylsysarja ”mini” 50 osaa

Tuotenro 0965014500
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
Erittäin lyhyet kärkihylsyt, jotka sopivat erityisesti ahtaissa paikoissa työskentelyyn
  • Pinnoite: Sinkkifosfatoitu

  • Vääntiö: 1/4″ neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Geometria: Erittäin lyhyt, 19,5 mm


Sisältää 50 osaa:


10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50,
8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50,
6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45,
10 x kuusiokolo, metrikoko, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10,
4 x kuusiokolo, tuumakoko, 7/32", 1/4", 5/16", 3/8",
7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12,
3 x PH 1/2/3,
2 x suoraura 6/10

TX IP = TX Plus, TX IPR = TX reikäpää

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä, joissa on suunnanvaihto

  • Käyttökohteita ovien saranat, moottoritilat ja hammashihnojen suojukset

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

50 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

262 x 68 x 173 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot