Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" konehylsy kuusio ilman magneettia

KONEHYLSY 8MM JOUSIKUORMITTEINEN

Tuotenro 0614176818

EAN 4050641987976

-
1/4" konehylsy kuusio ilman magneettia

Tuotenro 0614176818

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pitokuulalla
  • 1/4 tuuman konehylsy, E 6,3

  • Materiaali: kromi-vanadiumteräs
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruuvien kiinnittymisen varmistamiseen, kun magneettimallia ei voi käyttää (esim. lastut), sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetuille ruuveille.

AV/ Leukojen väli

8 mm

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan, vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen, pään vääntiön malli

Ulkoista kuusiokantaa varten

Hylsyn syvyys

9 mm

Hylsyn kokonaissyvyys

13 mm

Pituus (L)

50 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D)

14 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot