1/4" konehylsy kuusio, magneetilla
Konehylsy, E 6,3 (1/4"), magneetti
KONEHYLSY 1/4 7MM
Tuotenro 0614176714
EAN 4011231509732
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 1/4 tuuman konehylsy, E 6.3
- Pituus 51 mm
- Materiaali: kromi-vanadiumteräs
Tiedot(X)
![]() | |
AV/ Leukojen väli | 7 mm |
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista kuusiokantaa varten |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 51 mm |
Hylsyn syvyys magneettiin (l) | 2,8 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D) | 11,8 mm |