Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" konehylsysarja

Voimahylsyavain, 1/4", metrikoko ja 1/4", 5 osaa
KONEHYLSY 1/4 SARJA

Tuotenro 0614176

EAN 4050641876966

-
1/4" konehylsysarja

Tuotenro 0614176
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
5-osainen sarja sisältää yleisimmät konehylsyt magneettisella kiinnityskaralla asennus- ja korjaustöihin.
  • Muovipidike, jossa on vyöklipsi

  • Konehylsy 1/4" E 6.3; koot 1/4", 7, 8, 10, 13 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

1/4" konehylsysarja sisältää:
1 x
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4, 1/4

Kuvaus:
1/4
Määrä: 1 x
1 x
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 7MM

Kuvaus:
7 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 8MM

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot