Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" kuusiokolohylsy Metriset koot

1/4"-hylsyavain, kuusiokolo-kärki
1/4 KUUSIOKOLOAVAIN HYLSY 4 MM
ZEBRA

Tuotenro 071511504
EAN 4011231726740

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Pinta: kromattu, kiillotettu/matta

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: kuusiokoloon, DIN 7422
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

Sisäistä kuusiokoloa varten

Kärjen/pään koko

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

32 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

12 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot