1/4" kuusiokolohylsy metriset koot
1/4"-hylsyavain, kuusiokolo-kärki
1/4 KUUSIOKOLOAVAIN HYLSY 5 MM
Tuotenro 071511505
EAN 4011231726764
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu/matta
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: kuusiokoloon, DIN 7422
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Sisäistä kuusiokoloa varten |
Kärjen/pään koko | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 32 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 12 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |