Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli

Magneetti-istukka, E 6.3 (1/4) pikavaihto., yksik., ohut
MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.67MM LUKOLLA

Tuotenro 0614176617

EAN 4065746731423

-
1/4" magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli

Tuotenro 0614176617
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
Innovatiivinen, magneetti-/pikavaihtoistukka ohjausholkilla

Pikavaihtoistukka


  • Kärkilukitus estää kärjen tahattoman irtoamisen pitimestä

  • Kärjen voi irrottaa helposti vetämällä alumiinirengasta


Kestomagneetti


Magneetti pitää ruuvin tiukasti kärjessä, mikä helpottaa ruuvausta



Erittäin ohut (enimmäishalkaisija: 10,7 mm)


Sopii ahtaissa paikoissa olevien ruuvien irrottamiseen



Ohjausholkki helpottaa käsittelyä


Holkki ei kierry kärjen mukana.



Kärjille, joissa on DIN 3126 -standardin mukainen kuusikulmainen vääntiö

Huomautus
Ohjeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Kärjen/pään koko

1/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Kuusiokolo

Pituus (kokonaispituus) (L)

67 mm

Pituus: Varsi/terä (L1)

25 mm

Holkin halkaisija (D)

11,50 mm

Malli

Ohjausholkilla

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot