Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

1/4 tuuman monikantahylsy
1/4 MONIKANTAHYLSY 4MM

Tuotenro 071311304

EAN 4038898923381

-
1/4" monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

Tuotenro 071311304
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
Sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön
  • Erittäin laadukkaat monikantahylsyt takaavat pitkän käyttöiän

  • Pinnoite: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliökanta

  • Kärki: 12-kulmainen, moniprofiilinen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Erittäin monikäyttöinen. Moniprofiilinen, 12-kulmainen monikantahylsy sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön.


  • Kuusiokanta, metrijärjestelmä

  • Neliökanta, metrijärjestelmä

  • 12-kulmainen, metrijärjestelmä

  • Kuusiokanta, tuumamitta

  • TX-kanta

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

12-kulmainen kanta, moniprofiilinen

AV/ Leukojen väli

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

22 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

6,8 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

11,9 mm

Malli

Lyhyt

Hylsyn syvyys (t)

5 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot