1/4" monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen
1/4 tuuman monikantahylsy
1/4 MONIKANTAHYLSY 5,5MM
Tuotenro 0713113055
EAN 4038898923404
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin laadukkaat monikantahylsyt takaavat pitkän käyttöiän
- Pinnoite: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliökanta
- Kärki: 12-kulmainen, moniprofiilinen
Tiedot(X)
Erittäin monikäyttöinen. Moniprofiilinen, 12-kulmainen monikantahylsy sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön.
- Kuusiokanta, metrijärjestelmä
- Neliökanta, metrijärjestelmä
- 12-kulmainen, metrijärjestelmä
- Kuusiokanta, tuumamitta
- TX-kanta
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | 12-kulmainen kanta, moniprofiilinen |
AV/ Leukojen väli | 5,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 22 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 8,7 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 11,9 mm |
Malli | Lyhyt |
Hylsyn syvyys (t) | 5,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |