Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" monikantahylsysarja 23 osaa

1/4" monikantahylsysarja, mini
1/4 MINIHYLSYSARJA 23-OS.

Tuotenro 096511 23

EAN 4049557637365

-
1/4" monikantahylsysarja 23 osaa

Tuotenro 096511 23
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
Käytännöllisessä metallisalkussa liikkuvaan ja korjaamokäyttöön, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja

Kompakti 23-osainen valikoima monikantahylsyjä metallisalkussa


  • Tämä valikoima sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä

  • Tukevassa metallisalkussa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Työkalujen puuttumisen voi havaita yhdellä silmäyksellä


Erinomainen ratkaisu vaikeasti tavoitettaville ruuveille


  • Käyttökohteita olisivat esim. moottoriajoneuvot ja hyötyajoneuvot, moottoripyörät ja polkupyörät, koneenrakennus, hienomekaniikka ja huonekaluteollisuus

  • Erittäin kompaktin ohuen ja taivutetun räikkäpään ja jatkokappaleiden yhdistelmä mahdollistaa ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa olevien ruuvien tavoitettavuuden

  • Lukuisat käytännölliset yksityiskohdat helpottavat ruuvaustöitä


Yksi yleiskäyttöinen työkalu: Monikantahylsy 5 eri vääntiölle


  • Jokainen lyhyt 12-kulmainen hylsyavain sopii ruuvin kantojen metrikoon kuusioon, metrikoon nelikulmioon, metrikoon kaksoiskuusioon (12-kulmainen), tuumakoon kuusioon ja ulkoiseen TX-vääntiöön

  • Sarja sisältää 6 hylsyavainta, avainvälit 5 - 13 mm

  • Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia

  • Sarjan viimeistelee pitkä kärkipidin pikavaihtoistukalla 15 kärjelle

  • Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX


Tehokkaat ruuviliitokset jopa 40 Nm:n momentilla


  • Kaksi jäykkää sovitetta siirtävät voiman suoraan

  • Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on erittäin ohut, kompakti, taivutettu pää sekä ergonominen, kestävä muovikahva, joka takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn

  • Pienen kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Ruuvausta voidaan nopeuttaa pyörittämällä pyällettyä levyä peukalolla

  • Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä, mahdollistaa käytön yhdellä kädellä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

23 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

130 x 32 x 80 mm

1/4" monikantahylsysarja 23 osaa sisältää:
1 x
Magneetti-istukka

MAGN.ISTUKKA 100MM 1/4

Kuvaus: Tarkkaan ja luotettavaan työskentelyyn erilaisilla kärjillä
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman jatko 100 mm

1/4 HYLSYN PIDIN 100MM ZEBRA

Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
DIN 7428 C 6.3 -sovite (1/4)

SOVITE 1/4 KUUSIO - 1/4 NELIÖ 25MM

Kuvaus:
1/4; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Käytännöllinen sovite moniin työkaluihin
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Kuvaus:
TX10; 10
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX27

Kuvaus:
TX27; 27
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
1/4 bits räikkä

1/4 BITS RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA

Määrä: 1 x
1 x
1/4 monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

1/4 MONIKANTAHYLSY 5MM

Kuvaus:
5 mm
Sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön
Määrä: 1 x
1 x
1/4 monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

1/4 MONIKANTAHYLSY 6MM

Kuvaus:
6 mm
Sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön
Määrä: 1 x
1 x
1/4 monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

1/4 MONIKANTAHYLSY 8MM

Kuvaus:
8 mm
Sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön
Määrä: 1 x
1 x
1/4 monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

1/4 MONIKANTAHYLSY 10MM

Kuvaus:
10 mm
Sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön
Määrä: 1 x
1 x
1/4 monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

1/4 MONIKANTAHYLSY 11MM

Kuvaus:
11 mm
Sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön
Määrä: 1 x
1 x
1/4 monikantahylsy 12-kulmainen, moniprofiilinen

1/4 MONIKANTAHYLSY 13MM

Kuvaus:
13 mm
Sopii viiteen tavallisimpaan ruuvikannan vääntiöön
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 0
1 x
Metallirasia, koko 0

METBOX-130X80X32-SZ0

Määrä: 1 x