1/4" monikantahylsysarja 33 osaa
1/4" monikantahylsysarja, 33-osainen
1/4 HYLSYSARJA MONIKANTA 33-OS.
Tuotenro 096511 032
EAN 4038898920724
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käytännöllinen 33-osainen valikoima monikantahylsyjä metallilaatikossa
- Tämä valikoima sisältää perusvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Monikäyttöiset työkalut: monikantahylsyt sopivat viiteen eri ruuvikannan vääntiöön
- Jokainen lyhyt 12-kulmainen hylsyavain sopii ruuvin kantojen metrikoon kuusioon, metrikoon nelikulmioon, metrikoon kaksoiskuusioon (12-kulmainen), tuumakoon kuusioon ja ulkoiseen TX-vääntiöön
- Sarja sisältää 12 hylsyavainta, avainvälit 4-14 mm
- Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki ruuviliitokset ovat mahdollisia
- Sarjan viimeistelee sovite pikavaihtoistukalla 15 kärjelle
- Lyhyet kärjet sopivat useimmille ruuvien vääntiöille: PH, suoraura, kuusiokolo ja TX
Vahva, tehokas ruuvaus
- Jäykän jatkon avulla voima välittyy suoraan
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
- Suunnanvaihtolevyn avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kääntämisen välillä
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu
- Pinnoite varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Työkalujen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 33 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 225 x 35 x 110 mm |
RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ
BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM
FMINRT-(096511 32)
METBOX-220X110X35-SZ1