1/4" monikantahylsysarja Black Edition, 24 osaa
1/4" monikantahylsyavainsarja, Black, 24 osaa
1/4" HYLSYSARJA MONIKANTA 24-OS. BE
Tuotenro 0965014241
EAN 4099618894084
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kompakti hylsyvalikoima tärkeimmillä ruuvaustyökaluilla
- Bits-räikkä ja ruuvimeisselikahva ahtaissa paikoissa työskentelyyn
- Monikantahylsyavain, joka sopii viidelle yleisimmälle vääntiölle: metrinen kuusio, tuumakokoinen kuusio, metrinen neliö, metrinen 12-kulmainen, ulkoinen TX-vääntiö
Sisältö
- 1 x metallinen työkalulaatikko
- 1 x mini bits-räikkä
- 1 x ruuvimeisselikahva, lyhyt
- 1 x 1/4 tuuman monikantahylsyt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 mm
- 1 x 1/4 tuuman kärkisovite, neliö
- 1 x PH1-kärki ja 1 x PH2-kärki
- 1 x TX15-kärki, 1 x TX20-kärki ja 1 x TX25-kärki
- 1 x kuusiokolokärki 3 ja 4 mm
- 1 x 2, 2,5, 3, 4, 5 ja 6 mm:n kuusiokoloavain, L-malli
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 24 KPL |
Leveys x korkeus x syvyys | 225 x 35 x 110 mm |