1/4" monitoimiräikkä 3 in 1
1/4 tuuman yhdistelmäräikkäväännin
1/4 MONITOIMIRÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA
Tuotenro 071201405
EAN 4050642729209
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monitoiminen yhdistelmäräikkä kääntyvällä kahvalla
- Kärki: 6,3–1/4 tuuman läpimenevä neliö
- Standardi: DIN 3122, ISO 3315
- Pää: 72 hammasta, 5° kääntökulma, 270° kääntyvä nivel
- Kahva: Kaksikomponenttinen suora kahva tai 90° kääntyvä T-kahva
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 145 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 26,5 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 20 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!