Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" pikavaihtoistukka

Pikavaihtoistukka E 6.3 (1/4) 4 x kuulakiinnike
PIKAVAIHTOISTUKKA 1/4 ZEBRA
ZEBRA

Tuotenro 0614176760
EAN 4045727102787

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pikavaihtoistukka, kärkipidin soveltuu optimaalisesti käytettäväksi poranterille bits-kiinnityksellä ja kärjille (mallit C 6.3, E 6.3 ja kaksoiskärjet) 1/4" kuusiokiinnityksellä

Holkki luistamattomalla alueella


Helppo käyttää yhdellä kädellä: ei luista pitimen avaamisen ja sulkemisen aikana

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Kärjen/pään koko

1/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Kuusiokolo

Holkin halkaisija (D)

15 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

60 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot