1/4" pikavaihtoistukka vaihtonapilla, magneetilla
Pikavaihtoistukka E 6.3 (1/4), magn., yksik., ohut
PIKAVAIHTOISTUKKA 1/4 VAIHTONAPILLA
Tuotenro 0614176638
EAN 4050641636546
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea ja helppo vaihto
Nopea kärjenvaihto yhdellä kädellä: paina nuppia kevyesti, niin kärki siirtyy eteenpäin ja irtoaa.
Pääset käsiksi syvällä ja hankalissa paikoissa oleviin ruuvinkantoihin
Erittäin ohut (∅ enintään 10,5 mm)
Kärjille, joissa on DIN 3126 -standardin mukainen kuusikulmainen vääntiö
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 66 mm |
Pituus: Varsi/terä (L1) | 40 mm |
Holkin halkaisija (D) | 10,5 mm |