1/4" räikkä suunnanvaihdolla 360° kierrettävällä kahvalla
Räikkä 1/4” kääntökahvalla
1/4 RÄIKKÄ KÄÄNTÖKAHVALLA
Tuotenro 071201406
EAN 4062856421749
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
360° kierrettävä kahva
- Kahvan pään kiertäminen pyöräyttää vääntiötä
- Työ voidaan suorittaa kaksi kertaa nopeammin
- Voidaan käyttää myös tavallisena räikkänä
Ei hylsyn tahatonta irtoamista
- Turvalukitsin estää hylsyn tahattoman irtoamisen tai katoamisen
- Vapauta hylsy painamalla painiketta
Helppo suunnanvaihto
- Suunnanvaihtolevyn avulla vääntösuunta on helppo vaihtaa myötäpäivästä vastapäivään
Huoltovapaa räikkämekanismi
- Tiheähampainen, 52 hammasta, 7° kääntökulma, ei vaadi ollenkaan huoltoa, luotettava kestovoitelu
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
DIN | 3122 |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pinta/pinnoite | Kromattu, kiillotettu, satiinipinta |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 135 mm |
Vipuvarren pituus (L2) | 125 mm |
Kahvan pituus (L3) | 61 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 20 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 27 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 19,8 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 29,1 mm |