1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtolevyllä
1/4" räikkä, suunnanvaihtolevyllä
1/4 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kompakti ja kapea pää
- Vääntösuunta helposti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään
- Viistetyn neliön ansiosta hylsyjen vaihtaminen on helppoa
- Räikän varressa on paljon tarttumapintaa
- 72-hampainen räikkämekanismi, 5°:n kääntökulma
- Pituus 135 mm
- Kromattu, kaksikomponenttikahva
- Standardien DIN 3122 ja ISO 3315 mukainen
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 138 mm |
Vipuvarren pituus (L2) | 125 mm |
Kahvan pituus (L3) | 66 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 16 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 24 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 19 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 28 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!