1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla
Räikkäväännin 1/4"
1/4 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 48 HAMP
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jykevä räikkä, jossa suunnanvaihtovipu
- Vääntösuunta helposti ja nopeasti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään
- Varmistin ja nopea vapautus
- Madallettu ja suojattu suunnanvaihtovipu ja räikän varressa paljon tarttumapintaa
- 48-hampainen, 7,5°:n kääntökulma
- Pituus 135 mm
- Kromattu, kaksikomponenttikahva
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Malli | 48 hampainen |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 135 mm |
Materiaali | Teräs |