Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4 tuuman jatko

1/4 tuuman jatko
1/4 JATKO 100 MM

Tuotenro 0713118104

EAN 4024835397612

-
1/4 tuuman jatko

Tuotenro 0713118104
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys (S2)

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko (S1)

1/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen neliökanta

Pituus (kokonaispituus) (L)

100 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot