1/4 tuuman jatko
1/4 tuuman jatko
1/4 JATKO 150 MM
Tuotenro 0713118106
EAN 4024835397636
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko (S1) | 1/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen neliökanta |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 152 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12,5 mm |