Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4 tuuman jatko

1/4 tuuman jatko
1/4 JATKO 53 MM

Tuotenro 0713118102

EAN 4024835397575

-
1/4 tuuman jatko

Tuotenro 0713118102
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliövääntiö, jossa on kolo pitokuulalle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys (S2)

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko (S1)

1/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen neliökanta

Pituus (kokonaispituus) (L)

53 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot