1/4 tuuman jatko
1/4 tuuman jatko, taipuisa
TAIPUVAVARTINEN JATKO 1/4 150
Tuotenro 0713118116
EAN 4050382119070
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko (S1) | 1/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen neliökanta |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 150 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |