1/4 tuuman labiilijatko
1/4 Labiilijatko
1/4" LABIILI JATKO 75MM
Tuotenro 071511 40
EAN 4011231726092
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinta: kromattu, kiillotettu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kulmaliike jopa 5°
071511 40 toimitusmyynnissä
Tiedot(X)
Sopii vaikeapääsyisiin paikkoihin
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään koko (S1) | 1/4 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoinen neliökanta |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 75 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12,5 mm |