Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4 tuuman labiilijatko

1/4 Labiilijatko
LABIILJATKO 1/4 25MM

Tuotenro 0713118100

EAN 4050382118950

-
1/4 tuuman labiilijatko

Tuotenro 0713118100
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
  • Pinta: kromattu, kiillotettu

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kulmaliike jopa 5°

071511 40 toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii vaikeapääsyisiin paikkoihin

Vääntiö, kiinnitys (S2)

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko (S1)

1/4

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoinen neliökanta

Pituus (kokonaispituus) (L)

25 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot