Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4”hylsylista, alumiinia, magneetilla, 15 osaa

1/4” hylsylista, alumiinia, magneetilla 15 osaa
1/4" HYLSYLISTA MAGNEETEILLA

Tuotenro 0713114001

EAN 4099618608353

-
1/4”hylsylista, alumiinia, magneetilla, 15 osaa

Tuotenro 0713114001

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Magneetti- tai reikäkiinnitys. Sisältää pidikkeet lisävarusteille

Optimaalista järjestystä korjaamoille


Magneettiset hylsylistat ovat täydellinen ratkaisu työkalujen säilyttämiseen turvallisesti, näkyvillä ja helposti saatavilla - ei enää turhauttavaa tarvikkeiden etsimistä



Valmistettu korkealaatuisesta alumiinista, joka takaa maksimaalisen kestävyyden ja ruostumattomuuden



Listan pohjassa oleva ohut vaahtomuovikerros estää herkkien pintojen naarmuuntumisen. Soveltuu erittäin hyvin maalatuille työpöydille tai herkille pinnoille.



Lukuisia käyttökohteita


Voidaan käyttää joko siirrettävänä tai kiinteänä ratkaisuna.



  • Magneettinen pohja: Lista kiinnittyy tukevasti metallipintoihin, joten se soveltuu erittäin hyvin käyttöön korjaamon seinälle, työkaluvaunuihin tai siirreltäviin työpisteisiin


  • Puolikiinteä kiinnitys ruuveilla: päätykappaleissa on reiät, joilla lista voidaan kiinnittää muihin kuin metalliseiniin


Hylsypidike


Jousikuormitteinen teräskuulalukitus pitää jokaisen hylsyn tukevasti paikallaan mutta mahdollistaa hylsyjen helpon irrottamisen yhdellä kädellä



Joustava käyttää


Pidikkeet on helppo työntää listaan, ja ne ovat helposti irrotettavissa ja lisättävissä. Näin listaa voi mukauttaa helposti ja nopeasti tarpeen mukaan



Tarvikepidin


Toimitukseen sisältyy kaksi tarvikepidintä, jotka ovat käytännöllinen lisä esimerkiksi räikille ja jatkovarsille. Tarvikepidin on helppo liittää listaan liu’uttamalla se haluttuun kohtaan.

Huomautus

Toimitussisältö


Jokaisen listan mukana toimitetaan nelikulmaiset hylsyjen pidikkeet ja kaksi lisäpidikettä lisävarusteille, kuten räikille ja jatkoille.



Toimitetaan ilman työkaluja.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu hylsyiavaimen vääntiölle

1/4

Liitäntöjen määrä

12 KPL

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

15 KPL

Pituus (kokonaispituus)

245 mm

Leveys

28 mm

Reikien väli

228 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot