Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1″ hylsysarja Metriset koot

1" hylsyavainvalikoima, metrinen
1 HYLSYSARJA 12-OS. 13-K

Tuotenro 096515 12

EAN 4024835802581

-
1″ hylsysarja Metriset koot

Tuotenro 096515 12
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
Käytännöllinen 13-osainen sarja 1 tuuman hylsyavaimia metallilaatikossa


  • Tämä sarja sisältää erikoisvarusteet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäväksi niin korjaamolla kuin liikkuvassa käytössä

  • Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan

  • Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana

  • Näet heti, jos työkaluja puuttuu


Hylsyavaimet metriset koot 1 tuuman vääntiöllä


  • Lyhyet 12-kulmaiset hylsyavaimet sopivat kaikkiin suosituimpiin ruuviliitoksiin


Vahva, tehokas ruuvaus


  • Kahta jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan

  • Liukukappale ja siihen sopiva liukutanko takaavat tehokkaan ruuvauksen

  • Räikkäpää suunnanvaihdolla voidaan kiinnittää pistoliitäntään

  • Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta

  • Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuuntaa myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Työkalujen kestävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

13 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

560 x 115 x 265 mm

1″ hylsysarja Metriset koot sisältää:
1  liukuvarsi, räikkäväännin
1 x
1 liukuvarsi, räikkäväännin

HNDL-T-1IN-(F.RTCHHNDL-D27,8MM)

Määrä: 1 x
1  kara, räikkäväännin
1 x
1 kara, räikkäväännin

SLID-1IN-(F.THNDL-D27,8MM)

Kuvaus:
Reiän halkaisija: 28 mm
Määrä: 1 x
1  hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen
1 x
1 hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS36

Kuvaus:
36 mm
Määrä: 1 x
1  hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen
1 x
1 hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS41

Kuvaus:
41 mm
Määrä: 1 x
1  hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen
1 x
1 hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS46

Kuvaus:
46 mm
Määrä: 1 x
1  hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen
1 x
1 hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS50

Kuvaus:
50 mm
Määrä: 1 x
1  hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen
1 x
1 hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS55

Kuvaus:
55 mm
Määrä: 1 x
1  hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen
1 x
1 hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS60

Kuvaus:
60 mm
Määrä: 1 x
1  hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen
1 x
1 hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS65

Kuvaus:
65 mm
Määrä: 1 x
1  hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen
1 x
1 hylsyavain, metrinen, 12-kulmainen

SKTWRNCH-1IN-SHORT-BIHEX-WS70

Kuvaus:
70 mm
Määrä: 1 x
1  jatkokappale
1 x
1 jatkokappale

EXT-1IN-L200MM

Kuvaus:
200 mm
Määrä: 1 x
1  jatkokappale
1 x
1 jatkokappale

EXT-1IN-L400MM

Kuvaus:
400 mm
Määrä: 1 x
1  räikkäpää
1 x
1 räikkäpää

RTCHHD-1IN-(F.THNDL-D27,8MM)-L170MM

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot