1" voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt
Voimahylsy, 1″, metrinen, kuusio, lyhyt
1 VOIMAHYLSY 24MM
Tuotenro 071415 01
EAN 4011231711029
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin
- Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys | 1 tuuma |
AV/ Leukojen väli | 24 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 58 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 42 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 54 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 16 mm |