Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1" voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

Voimahylsy, 1″, metrinen, kuusio, lyhyt
1 VOIMAHYLSY 33MM

Tuotenro 071415 33

EAN 4011231711104

-
1" voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

Tuotenro 071415 33
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
  • Sopii kaikkiin tavallisiin paineilma- ja sähkökäyttöisiin ruuvinvääntimiin

  • Standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö

  • Malli: taottu, mustattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1 tuuma

AV/ Leukojen väli

33 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

62 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

54 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

54 mm

Hylsyn syvyys (t)

20 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot