1″ voimahylsyn jatko 1" neliövääntiö pitokuulalla
1 tuuman voimahylsyn jatko
1 VOIMAHYLSYN JATKO 175MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
- Standardi: standardin DIN 3121 mukainen neliövääntiö
- Malli: taottu, mustattu
Tiedot(X)
![]() | |
Vääntiö, kiinnitys (S2) | 1 tuuma |
Kärjen/pään koko (D2) | 1 tuuma |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 175 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 54 mm |