Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1" voimahylsysarja 8 osaa

Voimahylsyavainsarja, 1″, kuusio, 8 osaa
1" VOIMAHYLSYSARJA 8-OS.

Tuotenro 0714900600

EAN 4058794466294

-
1" voimahylsysarja 8 osaa

Tuotenro 0714900600
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
Kuusiokannalle, metrikoko, lyhyt
  • Soveltuu käytettäväksi kaikissa tavallisimmissa paineilma- ja sähkökäyttöisissä ruuvinvääntimissä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

1" voimahylsysarja 8 osaa sisältää:
1 x
1 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1 VOIMAHYLSY 24MM

Kuvaus:
24 mm
Määrä: 1 x
1 x
1 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1 VOIMAHYLSY 27MM

Kuvaus:
27 mm
Määrä: 1 x
1 x
1 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1 VOIMAHYLSY 30MM

Kuvaus:
30 mm
Määrä: 1 x
1 x
1 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1 VOIMAHYLSY 32MM

Kuvaus:
32 mm
Määrä: 1 x
1 x
1 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1 VOIMAHYLSY 36MM

Kuvaus:
36 mm
Määrä: 1 x
1 x
1 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1 VOIMAHYLSY 33MM

Kuvaus:
33 mm
Määrä: 1 x
1 x
1 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1 VOIMAHYLSY 41MM

Kuvaus:
41 mm
Määrä: 1 x
1 x
1 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

1 VOIMAHYLSY 46MM

Kuvaus:
46 mm
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot