Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1K-puukko, yleisveitsi

Yleisveitsi, terä hiiliterästä, 1K-kahva
PUUKKO HIILITERÄS

Tuotenro 071566 546
EAN 4062856826957

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Karkaistulla hiiliteräksisellä terällä.

Yleiskäyttöön


  • Luistamaton ja ergonominen 1-komponenttikahva

  • Pitkä terä, sopii yleiskäyttöön.

  • Erittäin korkea leikkauskovuus 58 HRC.


Kestävä


  • Ergonominen kahva ja hieno, kuvioitu pinta.

  • Terä kiinnittyy tukevasti kahvaan.

  • Kätevä säilytys ja erinomainen suojaus loukkaantumista vastaan
Huomautus

Kätevä säilytys ja erinomainen suojaus loukkaantumista vastaan


071566 546: . Laadukas varsi, jossa on vyöpidike

Tuote 071566 547 toimitetaan tukkupakkauksessa ilman tuppea.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

225 mm

Pituus: Varsi, kara, terä

100 mm

Terän paksuus

2.1 mm

Terän leveys

23 mm

Materiaali

Hiiliteräs

Materiaali, kahva

Muovi, 1-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot