Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2K TX-avain T-kahvalla sivuvääntimellä

2K TX-avain T-kahvalla, sivuvääntimellä
AVAIN T-KAHVA TX 15

Tuotenro 061311915

EAN 4065746615235

-
2K TX-avain T-kahvalla sivuvääntimellä

Tuotenro 061311915
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
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.

Optimaalinen ergonomia


  • T-kahvan kovera muoto takaa hyvän käyttömukavuuden

  • Kaksikomponenttikahva istuu mukavasti käteen ja vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana


Oikean kokoinen vääntiö löytyy nopeasti


  • Suuret kokosymbolit helpottavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä

  • Apuna Würthin värikoodijärjestelmän mukaiset värilliset muovirenkaat


Monikäyttöinen


  • Lyhyempi sivu sopii ahtaisiin paikkoihin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkää vipuvartta


Nopeutta ja tarkkuutta


  • Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen syvennyksillä, uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä

  • Estää myös sormien lipeämisen

  • Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan


Aina valmiina käyttöön


  • T-kahvan voi ripustaa seinäkoukkuun siinä olevan läpireiän avulla


Entistä parempi korroosionkestävyys


  • Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
Käyttöalue
① Asymmetrinen 2-komponenttikahva parantaa otepitoa ja varmistaa täydellisen voimansiirron
② Ergonomisesti optimaalinen kovera muoto
③ Suuret kokosymbolit nopeuttavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä
④ Läpireikä seinäkoukkuun ripustamista varten
⑤ Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä ja estävät sormien lipsumisen
⑦ Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
⑥ Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan
⑧ Würthin värikoodijärjestelmän mukainen värillinen muovirengas nopeuttaa halutun kokoisen vääntiön tunnistamista
⑨ Lyhyt sivu sopii ahtaisiin paikkoihin ja pitkää vipuvartta vaativiin töihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen, esimerkiksi polkupyörien ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä, moottorin rakentamisessa ja/tai teollisuudessa ja kaupan alalla

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Kärjen/pään koko

TX15

Kärjen/pään halkaisija

3,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

124 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

75 mm

Leveys (B1)

78 mm

Ruuvimeisselin sivuvääntimen pituus (B2)

13 mm

Kahvan leveys (T)

16,5 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot