2K TX-avain T-kahvalla sivuvääntimellä
2K TX-avain T-kahvalla, sivuvääntimellä
AVAIN T-KAHVA TX 20
Tuotenro 061311920
EAN 4065746615242
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen ergonomia
- T-kahvan kovera muoto takaa hyvän käyttömukavuuden
- Kaksikomponenttikahva istuu mukavasti käteen ja vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana
Oikean kokoinen vääntiö löytyy nopeasti
- Suuret kokosymbolit helpottavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä
- Apuna Würthin värikoodijärjestelmän mukaiset värilliset muovirenkaat
Monikäyttöinen
- Lyhyempi sivu sopii ahtaisiin paikkoihin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkää vipuvartta
Nopeutta ja tarkkuutta
- Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen syvennyksillä, uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä
- Estää myös sormien lipeämisen
- Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan
Aina valmiina käyttöön
- T-kahvan voi ripustaa seinäkoukkuun siinä olevan läpireiän avulla
Entistä parempi korroosionkestävyys
- Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
![]() | ||
| ① Asymmetrinen 2-komponenttikahva parantaa otepitoa ja varmistaa täydellisen voimansiirron ② Ergonomisesti optimaalinen kovera muoto ③ Suuret kokosymbolit nopeuttavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä ④ Läpireikä seinäkoukkuun ripustamista varten ⑤ Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä ja estävät sormien lipsumisen ⑦ Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä ⑥ Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan ⑧ Würthin värikoodijärjestelmän mukainen värillinen muovirengas nopeuttaa halutun kokoisen vääntiön tunnistamista ⑨ Lyhyt sivu sopii ahtaisiin paikkoihin ja pitkää vipuvartta vaativiin töihin | ||
Tiedot(X)
Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen, esimerkiksi polkupyörien ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä, moottorin rakentamisessa ja/tai teollisuudessa ja kaupan alalla
![]() | |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Kärjen/pään koko | TX20 |
Kärjen/pään halkaisija | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 235 mm |
Pituus: Varsi/terä (L2) | 165 mm |
Leveys (B1) | 110 mm |
Ruuvimeisselin sivuvääntimen pituus (B2) | 17 mm |
Kahvan leveys (T) | 23,5 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |