2K TX-avainsarja T-kahvalla 7 osaa, metallitelineessä
2K TX-avainsarja, T-kahva, metalliteline, 7 osaa
TX T-KAHVA SRJ 7 OS
Tuotenro 0613119070
EAN 4099618028151
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen ergonomia
- T-kahvan kovera muoto takaa hyvän käyttömukavuuden
- Kaksikomponenttikahva istuu mukavasti käteen ja vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana
Oikean kokoinen vääntiö löytyy nopeasti
- Suuret kokosymbolit helpottavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä
- Apuna Würthin värikoodijärjestelmän mukaiset värilliset muovirenkaat
Monikäyttöinen
- Lyhyempi sivu sopii ahtaisiin paikkoihin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkää vipuvartta
Nopeutta ja tarkkuutta
- Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen syvennyksillä, uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä
- Estää myös sormien lipeämisen
- Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan
Aina valmiina käyttöön
- T-kahvan voi ripustaa seinäkoukkuun siinä olevan läpireiän avulla
- Metallinen teline sopii käytettäväksi työpöydällä tai kiinnitettäväksi seinään
Entistä parempi korroosionkestävyys
- Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
![]() | ||
| ① Asymmetrinen 2-komponenttikahva parantaa otepitoa ja varmistaa täydellisen voimansiirron ② Ergonomisesti optimaalinen kovera kämmenosa ③ Suuret kokosymbolit nopeuttavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä ④ Läpireikä seinäkoukkuun ripustamista varten ⑤ Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä ja estää sormien lipsumisen ⑦ Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä ⑥ Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan ⑧ Würthin värikoodijärjestelmän mukainen värillinen muovirengas nopeuttaa halutun kokoisen vääntiön tunnistamista ⑨ Lyhyt sivu sopii ahtaisiinpaikkoihin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkää vipuvartta | ||
Tiedot(X)
Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen, esimerkiksi polkupyörien ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä, moottorin rakentamisessa ja/tai teollisuudessa ja kaupan alalla
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |