Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2K-kaavin kahva

2K-kaavin kahva
KAAVIN KAHVA

Tuotenro 071566 411

EAN 4065746616836

-
2K-kaavin kahva

Tuotenro 071566 411
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
Kaapimen 2-komponenttinen kahva optimoidulla teränpitimellä 12-20 mm leveille kaavinterille

Ei terän heilumista


  • Teränpidin kapealla sisäpuolisella kiinnityksellä, ohjaimella mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden ilman ärsyttävää terän heilumista

  • Sopii myös paksummille terille aina 0,8 mm asti


Kätevä käyttää


  • Ergonominen ja luistamaton 2-komponenttikahva on miellyttävä ja vaivaton käyttää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Liimajäämien poistamiseen esimerkiksi ajoneuvojen tuulilasin/ikkunan saumasta

Materiaali

Polypropeeni / termoplastinen elastomeeri

Kokonaispituus

155 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaapimen terä

KAAVINTERÄ 12 MM

x 20 kpl
Kaapimen terä

KAAVINTERÄ 16 MM

x 20 kpl
Kaapimen terä

KAAVINTERÄ 20 MM

Kaapimen terä

KAAVINTERÄ 16 MM KULMA 53°

Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot