Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2K- katkoteräveitsi liukusäätimellä

Katkoteräveitsi, 2-komponenttikahva, liuku
2-K KATKOTERÄVEITSI 25MM

Tuotenro 071566 276
EAN 4050641822529

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin hyvä otepito, luistamaton ja ergonominen laadukkaan 2-komponenttikahvan ansiosta
  • Automaattinen ja turvallinen terän lukitusmekanismi

  • Varustettu erittäin terävillä katkoterillä

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teränohjain
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Terän leveys

25 mm

Pituus (kokonaispituus)

195 mm

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

2K- katkoteräveitsi liukusäätimellä sisältää:
1 x
Katkoterä

KATKOTERÄ MUSTA 25MM

Kuvaus:
Terän leveys: 25 mm
Erittäin terävä terä tarkkuutta vaativiin leikkuutöihin. Sopii erittäin hyvin paperille, kalvoille ja ohuille materiaaleille
Määrä: 1 x