2K-kuusiokoloavain T-kahvalla ja pallopäällä sivuvääntimellä
2K-kuusiokoloavain, T-kahva, pallopää
KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 5MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600140.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/605955903.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen ergonomia
- T-kahvan kovera muoto takaa hyvän käyttömukavuuden
- Kaksikomponenttikahva istuu mukavasti käteen ja vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana
Oikean kokoinen vääntiö löytyy nopeasti
- Suuret kokosymbolit helpottavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä
- Apuna Würthin värikoodijärjestelmän mukaiset värilliset muovirenkaat
Monikäyttöinen
- Lyhyempi sivu sopii ahtaisiin paikkoihin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkää vipuvartta
Nopeutta ja tarkkuutta
- Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen syvennyksillä, uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä
- Estää myös sormien lipeämisen
- Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan
- Pallopäällä, käyttökulma 25°
Aina valmiina käyttöön
- T-kahvan voi ripustaa seinäkoukkuun siinä olevan läpireiän avulla
Entistä parempi korroosionkestävyys
- Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
Tiedot(X)
Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen, esimerkiksi polkupyörien ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä, moottorin rakentamisessa ja/tai teollisuudessa ja kaupan alalla
![]() | |
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Kärjen/pään koko | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 185 mm |
Leveys (B1) | 110 mm |
Ruuvimeisselin sivuvääntimen pituus (B2) | 17 mm |
Kahvan leveys (T) | 23,5 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 115 mm |