Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2K-kuusiokoloavain T-kahvalla ja pallopäällä sivuvääntimellä

2K-kuusiokoloavain, T-kahva, pallopää
KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 6MM

Tuotenro 06131146

EAN 4065746616522

-
2K-kuusiokoloavain T-kahvalla ja pallopäällä sivuvääntimellä

Tuotenro 06131146
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
Asymmetrisellä 2-komponenttikahvalla, joka takaa paremman otepidon ja varmistaa täydellisen voimansiirron.

Optimaalinen ergonomia


  • T-kahvan kovera muoto takaa hyvän käyttömukavuuden

  • Kaksikomponenttikahva istuu mukavasti käteen ja vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana


Oikean kokoinen vääntiö löytyy nopeasti


  • Suuret kokosymbolit helpottavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä

  • Apuna Würthin värikoodijärjestelmän mukaiset värilliset muovirenkaat


Monikäyttöinen


  • Lyhyempi sivu sopii ahtaisiin paikkoihin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkää vipuvartta


Nopeutta ja tarkkuutta


  • Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen syvennyksillä, uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä

  • Estää myös sormien lipeämisen

  • Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan

  • Pallopäällä, käyttökulma 25°


Aina valmiina käyttöön


  • T-kahvan voi ripustaa seinäkoukkuun siinä olevan läpireiän avulla


Entistä parempi korroosionkestävyys


  • Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
Käyttöalue
① Asymmetrinen 2-komponenttinen kahva parantaa pitoa ja varmistaa täydellisen voimansiirron
② Ergonomisesti optimaalinen kovera muoto
③ Suuret kokosymbolit nopeuttavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä
④ Läpireikä seinäkoukkuun ripustamista varten
⑤ Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä ja estää sormien lipsumisen
⑥ Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
⑦ Black Point -kärki takaa istuvuuden kantaan
⑧ Würthin värikoodijärjestelmän mukainen värillinen muovirengas nopeuttaa halutun kokoisen vääntiön tunnistamista
⑨ Lyhyt sivu sopii ahtaisiin paikkoihin ja pitkää vipuvartta vaativiin töihin
⑩ Pallopäällä, käyttökulma 25°
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen, esimerkiksi polkupyörien ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä, moottorin rakentamisessa ja/tai teollisuudessa ja kaupan alalla

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Pinta/pinnoite

Kromattu

Kärjen/pään koko

6 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

185 mm

Leveys (B1)

110 mm

Ruuvimeisselin sivuvääntimen pituus (B2)

17 mm

Kahvan leveys (T)

23,5 mm

Pituus: Varsi/terä (L2)

115 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot