2K-kuusiokoloavainsarja T-kahvalla 6 osaa, metallitelineessä
2K-kuusiokoloavainsarja T-kahva, met.teline, 6-os.
KUUSIOKOLOAV T-KAHVA SRJ 6-OS
Tuotenro 0613114060
EAN 4099618028137
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen ergonomia
- T-kahvan kovera muoto takaa hyvän käyttömukavuuden
- Kaksikomponenttikahva istuu mukavasti käteen ja vähentää käteen kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana
Oikean kokoinen vääntiö löytyy nopeasti
- Suuret kokosymbolit helpottavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä
- Apuna Würthin värikoodijärjestelmän mukaiset värilliset muovirenkaat
Monikäyttöinen
- Lyhyempi sivu sopii ahtaisiin paikkoihin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan pitkää vipuvartta
Nopeutta ja tarkkuutta
- Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen syvennyksillä, uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä
- Estää myös sormien lipeämisen
- Black Point -kärki takaa tarkan istuvuuden ruuvin kantaan
- Pallopäällä, käyttökulma 25° , tuotenro 06131145, 06131146, 06131148
Aina valmiina käyttöön
- T-kahvan voi ripustaa seinäkoukkuun siinä olevan läpireiän avulla
- Metallinen teline sopii käytettäväksi työpöydällä tai kiinnitettäväksi seinään
Entistä parempi korroosionkestävyys
- Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä
| ① Asymmetrinen 2-komponenttinen kahva parantaa pitoa ja varmistaa täydellisen voimansiirron ②Optimaalisesti ergonominen kovera muoto kämmenosassa ③ Suuret kokosymbolit nopeuttavat halutun kokoisen vääntiön löytämistä ④ Läpireikä seinäkoukkuun ripustamista varten ⑤ Kevyesti ja nopeasti pyöritettävä kahva kauluksen uritetulla pikapyöritysalueella nopeuttaa työskentelyä ja estää sormien lipsumisen ⑥ Mattakromattu varsi parantaa korroosionkestävyyttä ⑦ Black Point -kärki takaa istuvuuden kantaan ⑧ Würthin värikoodijärjestelmän mukainen värillinen muovirengas nopeuttaa halutun kokoisen vääntiön tunnistamista ⑨ Lyhyt sivu sopii ahtaisiin paikkoihin ja vipuvartta vaativiin töihin ⑩ Pallopäällä, käyttökulma 25° | ||||
![]() | ![]() | |||
Tiedot(X)
Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen, esimerkiksi polkupyörien ja moottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotöissä, moottorin rakentamisessa ja/tai teollisuudessa ja kaupan alalla
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 5MM
KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 6MM
KUUSIOKOLOAVAIN T-KAHVA 8MM