2K-puukko, yleisveitsi
Yleisveitsi, terä ruostumatonta terästä, 2K-kahva
PUUKKO RST
Tuotenro 071566 536
EAN 4062856817955
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Luistamaton ja ergonominen 2-komponenttikahva takaa turvallisen ja kätevän käsittelyn
- Terä on valmistettu erittäin kovasta 57 HRC -teräksestä, joka säilyttää terävyytensä pitkään ja sopii monipuoliseen käyttöön
- Terä on kiinnitetty kahvaan erittäin vakaasti ja turvallisesti
- Laadukas vyökiinnikkeellinen kotelo suojaa terää optimaalisesti ja ehkäisee vammoja
Tiedot(X)
Sopii monenlaisiin leikkaustöihin, kuten remontointiin sekä paperin, pahvin ja muovin leikkaamiseen.
Pituus (kokonaispituus) | 220 mm |
Pituus: Varsi/terä | 100 mm |
Terän paksuus | 2,1 mm |
Terän leveys | 23 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |