Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

3/4" POWERDRIV®-hylsy Metriset koot, 12-kulmainen

3/4" POWERDRIV-hylsy, metrinen, 12-kulmainen
3/4 HYLSY 50MM

Tuotenro 071514150

EAN 4046778267722

-
3/4" POWERDRIV®-hylsy Metriset koot, 12-kulmainen

Tuotenro 071514150
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
  • Pinta: kromattu, hiottu/matta

  • Vääntiö: 3/4 tuuman neliövääntiö, lukitustappi

  • Malli: lyhyt

  • Standardi: DIN 3124, ISO 2725
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

3/4 tuumaa

AV/ Leukojen väli

50 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

68 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

48 mm

Hylsyn syvyys (t)

36 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

68 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot